- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 六角ソケット インパクトのおすすめ人気ランキング
六角ソケット インパクトのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新335件の「六角ソケット インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ用ソケットマキタ」、「インパクト六角レンチ」、「六角穴付きボルト用レンチ」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。六角対辺(mm)6.35セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
ピン・リング付き
トラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット
差込角(mm)19.0全長(mm)62
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
角ドライブ(sq)12.7mm